21 573,08 €/ Unitéhors TVA
26 103,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TIH L |
Poids max. du roulement | 1200 kg |
Diamètre intérieur min. | 150 mm |
Diamétre intérieur max. | 800 mm |
Puissance absorbée max. | 20 - 24 kV·A |
Tension de service | 400-460 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 250 °C |
Poids | 324 |
1 811,48 €/ Unitéhors TVA
2 191,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026