Eriks
SKF

SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L44/LV

  • ERIKS:12176644
  • Fabricant:7316574498666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Appareil de chauffage par induction de très grande dimension offrant une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 1200 kg.
Propriétés:
- Ne consommant que 20 kVA de puissance électrique, la série TIH L peut chauffer des gros roulements pouvant atteindre 1 200 kg.
- Les roulements et les pièces à travailler peuvent être chauffés verticalement ou horizontalement.
- Grâce à leur conception compacte, les appareils de chauffage de la série TIH L peuvent facilement être transportés à l’aide d’un chariot élévateur.
- Disponible en deux versions : 230 V/50–60 Hz et 400–460 V/50–60 Hz.
- Disponible avec deux surfaces de fonctionnement différentes (lxh): TIH L44 (425x492 mm) en TIH L77 (725x792 mm).
Ajouter à la liste

21 941,08 €/ Unitéhors TVA

26 548,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TIH L
Poids max. du roulement
1200 kg
Diamètre intérieur min.
150 mm
Diamétre intérieur max.
800 mm
Puissance absorbée max.
20 - 23 kV·A
Tension de service
200-240 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Réglage de la température maximale
250 °C
Poids
324
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Yoke TIH L44-Y10 70x70x430mm

  • Eriks:12176646
  • Manufacturer:TIH L44-Y10

1 811,48 €/ Unitéhors TVA

2 191,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026