Eriks
SKF

SKF Appareil de chauffage par induction de grande dimensions 10kVA, 200-230V/50-60Hz TIH 220M/MV

  • ERIKS:23770338
  • Fabricant:7316573314103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Appareil de chauffage par induction de grande dimension offrant une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 300 kg.
Propriétés:
- Capable de chauffer un roulement de 220 kg en seulement 20 minutes.
- Equipé en version standard de deux barreaux qui permettent de chauffer des roulements à partir de 60 mm de diamètre d’alésage et pouvant peser jusqu’à 300 kg.
- Bras coulissant pour le grand barreau.
- Disponible en deux versions : 230 V/50–60 Hz et 400–460 V/50–60 Hz.
Ajouter à la liste

7 681,08 €/ Unitéhors TVA

9 294,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TIH 220 M
Poids max. du roulement
300 kg
Diamètre intérieur min.
60 mm
Diamétre intérieur max.
600 mm
Puissance absorbée max.
10.0 - 11.5 kV·A
Tension de service
400-460 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Réglage de la température maximale
250 °C
Poids
86
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Yoke TIH 220-Y4 28x28x430mm

  • Eriks:24007406
  • Manufacturer:TIH 220-Y4

873,95 €/ Unitéhors TVA

1 057,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

1 186,75 €/ Unitéhors TVA

1 435,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026