7,72 €/ Unitéhors TVA
9,34 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGAF 3E |
Type | Mineral And Synthetic |
Contenu | 0.035 kg |
Emballage | Tube |
Plage de température | de -25 jusqu'à 250 °C |
Couleur | Beige |
Point de goutte | 140 °C |
Agent épaississant | Lithium complexe |
Type d'huile de base | Minéral et synthétique |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 185 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 3000 N |
Recommandé pour | Composants industriels courants tels que écrous, boulons, brides, goujons, roulements, goupilles de guidage, accouplements, vis de vérin, pointes de tour, tiges de poussée et arbres cannelés. |
Série | LGAF 3E |