423,00 €/ Unitéhors TVA
511,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CMSS |
Type | Industrial Acceleration and Temperature Sensor |
Mode de fiation | Vis sans tête |
Exécution implémentation de l'interface | 3 broches MIL-C-5015 |
Sensibilité du capteur d'accélération des vibrations | 100 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 120 °C |
Feature EFI09788_FAH | de -58 jusqu'à 248 °F |
Alimentation | DC |
Température de service | de -50 jusqu'à 120 °C |
Feature EFI02393_FAH | de -58 jusqu'à 248 °F |
Largeur | 0.9803 in |
Largeur | 24.9 mm |
Hauteur | 39.4 mm |
Hauteur | 1.5512 in |
Profondeur | 53.1 mm |
Feature EFI00049_INH | 2.09 in |