3 603,37 €/ Unitéhors TVA
4 360,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 58 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 430 kN |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 25 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |