Eriks
SKF

SKF 7236 BGAM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 180 mm ID, 320 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529901
  • Fabricant:7316577247971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 794,52 €/ Unitéhors TVA

3 381,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
291 kN
Charge statique
375 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
17.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non