2 282,13 €/ Unitéhors TVA
2 761,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 52 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 291 kN |
Charge statique | 375 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 17.63 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |