Eriks
SKF

SKF 7234 BCBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 170 mm ID, 310 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759728
  • Fabricant:7316576650376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 113,62 €/ Unitéhors TVA

2 557,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
281 kN
Charge statique
345 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
16.701 kg
Avec joint d'étenchéité
Non