1 823,68 €/ Unitéhors TVA
2 206,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 13.57 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |