1 223,82 €/ Unitéhors TVA
1 480,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 199 kN |
Charge statique | 212 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 8.63 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 275,21 €/ Unitéhors TVA
1 543,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026