Eriks
SKF

SKF 7228 BGAM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 140 mm ID, 250 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529898
  • Fabricant:7316571461793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 297,20 €/ Unitéhors TVA

1 569,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
199 kN
Charge statique
212 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
8.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Non