Eriks
SKF

SKF 7224 BGAM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:24002941
  • Fabricant:7316570926644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

841,67 €/ Unitéhors TVA

1 018,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
165 kN
Charge statique
163 kN
Vitesse de référence
3600 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
5.893 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

865,95 €/ Unitéhors TVA

1 047,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026