Eriks
SKF

SKF 7221 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 105 mm ID, 190 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759708
  • Fabricant:7316577091598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

676,31 €/ Unitéhors TVA

818,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
150 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
4.165 kg
Avec joint d'étenchéité
Non