Eriks
SKF

SKF 7220 BEGAP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:13529894
  • Fabricant:7316577648976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

236,17 €/ Unitéhors TVA

285,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
134 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
3.21 kg
Avec joint d'étenchéité
Non