Eriks
SKF

SKF 7220 BECCM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23223614
  • Fabricant:7316577150233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

606,94 €/ Unitéhors TVA

734,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
122 kN
Vitesse de référence
4.5 rpm
Vitesse limite
4.5 rpm
Poids
3.45 kg
Avec joint d'étenchéité
Non