561,54 €/ Unitéhors TVA
679,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 129 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 2.954 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
477,46 €/ Unitéhors TVA
577,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026