Eriks
SKF

SKF 7218 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759694
  • Fabricant:7316577150127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

285,60 €/ Unitéhors TVA

345,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
2.215 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

259,49 €/ Unitéhors TVA

313,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026