Eriks
SKF

SKF 7218 BEGAM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12121262
  • Fabricant:7316577150080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

531,12 €/ Unitéhors TVA

642,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
2.439 kg
Avec joint d'étenchéité
Non