Eriks
SKF

SKF 7218 BECCM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529890
  • Fabricant:7316577150066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

470,84 €/ Unitéhors TVA

569,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
104 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
2.44 kg
Avec joint d'étenchéité
Non