Eriks
SKF

SKF 7217 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759688
  • Fabricant:7316576633645
Image 1
Ajouter à la liste

235,95 €/ Unitéhors TVA

285,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
95.6 kN
Charge statique
83 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
1.788 kg
Avec joint d'étenchéité
Non