258,12 €/ Unitéhors TVA
312,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 83 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 1.788 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
280,98 €/ Unitéhors TVA
339,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026