431,70 €/ Unitéhors TVA
522,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 90 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 1.981 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
367,74 €/ Unitéhors TVA
444,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026