Eriks
SKF

SKF 7217 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23759684
  • Fabricant:7316570932461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,77 €/ Unitéhors TVA

363,93 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
90 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
1.9 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

326,21 €/ Unitéhors TVA

394,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026