Eriks
SKF

SKF 7216 BEGAF, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Acier Cage

  • ERIKS:13199383
  • Fabricant:7316570153361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

342,88 €/ Unitéhors TVA

414,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
80.6 kN
Charge statique
69.5 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
1.57 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

303,97 €/ Unitéhors TVA

367,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026