422,81 €/ Unitéhors TVA
511,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 75 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Poids | 1.58 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |