Eriks
SKF

SKF 7216 BECBY, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:24002920
  • Fabricant:7316576650116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

218,76 €/ Unitéhors TVA

264,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
75 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.584 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

305,45 €/ Unitéhors TVA

369,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026