203,11 €/ Unitéhors TVA
245,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 73.5 kN |
Charge statique | 65.5 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 1.16 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |