Eriks
SKF

SKF 7215 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759664
  • Fabricant:7316576633560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

315,07 €/ Unitéhors TVA

381,23 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.282 kg
Avec joint d'étenchéité
Non