Eriks
SKF

SKF 7215 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23759663
  • Fabricant:7316570145793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

250,87 €/ Unitéhors TVA

303,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.24 kg
Avec joint d'étenchéité
Non