142,50 €/ Unitéhors TVA
172,43 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 67.6 kN |
Charge statique | 56 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.092 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
129,74 €/ Unitéhors TVA
156,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026