Eriks
SKF

SKF 7214 BECBP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759653
  • Fabricant:7316576633539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,44 €/ Unitéhors TVA

224,38 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.092 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

167,55 €/ Unitéhors TVA

202,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026