308,74 €/ Unitéhors TVA
373,58 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 1.172 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
260,97 €/ Unitéhors TVA
315,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026