255,08 €/ Unitéhors TVA
308,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 68 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 1.17 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |