Eriks
SKF

SKF 7213 BEGAP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759642
  • Fabricant:7316577611161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

159,35 €/ Unitéhors TVA

192,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
0.977 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

159,39 €/ Unitéhors TVA

192,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026