352,46 €/ Unitéhors TVA
426,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 66.3 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 1.098 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
191,28 €/ Unitéhors TVA
231,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026