Eriks
SKF

SKF 7213 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759640
  • Fabricant:7316577149800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,61 €/ Unitéhors TVA

338,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
1.087 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

238,00 €/ Unitéhors TVA

287,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026