Eriks
SKF

SKF 7213 ACCBM, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529885
  • Fabricant:7316577395306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

218,60 €/ Unitéhors TVA

264,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
81.5 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
1.09 kg
Avec joint d'étenchéité
Non