Eriks
SKF

SKF 7212 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759633
  • Fabricant:7316576633454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,37 €/ Unitéhors TVA

122,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
57.2 kN
Charge statique
45.5 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.777 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

92,39 €/ Unitéhors TVA

111,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026