Eriks
SKF

SKF 7212 BEGAP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759632
  • Fabricant:7316576633379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,12 €/ Unitéhors TVA

161,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.777 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

139,69 €/ Unitéhors TVA

169,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026