Eriks
SKF

SKF 7212 ACCBM, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529883
  • Fabricant:7316577395290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

185,85 €/ Unitéhors TVA

224,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.85 kg
Avec joint d'étenchéité
Non