Eriks
SKF

SKF 7211 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759621
  • Fabricant:7316576633324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,18 €/ Unitéhors TVA

100,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.598 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

75,76 €/ Unitéhors TVA

91,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026