135,67 €/ Unitéhors TVA
164,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Tôle |
Charge dynamique | 49 kN |
Charge statique | 40 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.635 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
125,15 €/ Unitéhors TVA
151,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026