Eriks
SKF

SKF 7211 BE-2RZP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:13199376
  • Fabricant:7316576836343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,63 €/ Unitéhors TVA

113,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.61 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui