Eriks
SKF

SKF 7211 ACCBM, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529881
  • Fabricant:7316577395283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

157,99 €/ Unitéhors TVA

191,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.65 kg
Avec joint d'étenchéité
Non