198,10 €/ Unitéhors TVA
239,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 37.7 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.45 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |