Eriks
SKF

SKF 7210 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759608
  • Fabricant:7316576633201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,28 €/ Unitéhors TVA

187,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.491 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

128,11 €/ Unitéhors TVA

155,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026