58,58 €/ Unitéhors TVA
70,88 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 35.8 kN |
Charge statique | 26 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.405 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
53,23 €/ Unitéhors TVA
64,41 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026