Eriks
SKF

SKF 7209 BECBP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759598
  • Fabricant:7316576633096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,51 €/ Unitéhors TVA

111,94 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
38 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.405 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

83,93 €/ Unitéhors TVA

101,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026