Eriks
SKF

SKF 7209 BECBJ, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23759596
  • Fabricant:7316570506877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,01 €/ Unitéhors TVA

122,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Tôle
Charge dynamique
38 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.43 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

95,96 €/ Unitéhors TVA

116,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026